Motion
175  2:1 A, B SP 1.000

Hub City (RRX)
175 2:1 A,B SP 1.000

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 175 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida hueca
Artículo MI #08214598
No. Fabricante 175 2:1 A,B SP 1.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
175 2:1 A,B SP 1.000

Reductor de engranaje cónico espiral en ángulo recto - Serie 175 , tipo de engranaje cónico espiral, individual, 2:1 relación, dirección de salida doble, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.0000 pulg. de diámetro de salida, salida hueca
Artículo MI #08214598
No. Fabricante 175 2:1 A,B SP 1.000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 7.6875 in x (H) 4.1250 in x (W) 6.3125 in
  • Altura de la carcasa
    4.1250 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.6875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.3125 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    23.80 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel en espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798081953
  • Potencia de entrada máxima
    10.250 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    875 rpm
  • Par de salida
    736
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    175
  • Estilo
    A;B

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE ENGRANAJES 0220-74769

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo