Motion
GRL-B826-20-R

Grove Gear (RRX)
GRL-B826-20-R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha
Artículo MI #08214660
No. Fabricante GRL-B826-20-R
Precio1,921.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
GRL-B826-20-R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha
Artículo MI #08214660
No. Fabricante GRL-B826-20-R
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
Precio1,921.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-B826-20-R REDUCTOR DE TALADROS 20:1 RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo