Motion
TG2 QUILL SZ 20 E-Z KLEEN REDUCTOR BLANCO

Dodge
TG2 QUILL SZ 20 E-Z KLEEN REDUCER WHITE

TG2 QUILL SZ 20 E-Z KLEEN REDUCTOR BLANCO
Artículo MI #08214789
No. Fabricante TG2 QUILL SZ 20 E-Z KLEEN REDUCER WHITE
Precio2,970.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TG2 QUILL SZ 20 E-Z KLEEN REDUCER WHITE

TG2 QUILL SZ 20 E-Z KLEEN REDUCTOR BLANCO
Artículo MI #08214789
No. Fabricante TG2 QUILL SZ 20 E-Z KLEEN REDUCER WHITE
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
Su precio$2,970.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.23 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.12 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 795 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476961695

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE PINTURA EPOXI BLANCO 20QZ18H56WP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos