Motion
49277

ANSELL
49277

Guantes desechables KleenGuard* G10 - Tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, sin polvo, 6.0 mil de grosor, color negro
Artículo MI #08214826
No. Fabricante 49277
Precio38.08 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
49277

Guantes desechables KleenGuard* G10 - Tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, sin polvo, 6.0 mil de grosor, color negro
Artículo MI #08214826
No. Fabricante 49277

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio38.08 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Grosor
    6.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Industrial
  • Color
    Negro
  • Patrón de agarre
    Agarre Kraken
  • Número de Upc del fabricante
    036000492774
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "KleenGuard* G10"
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    036000492774

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE NITRILO NEGRO 49277L KLEENGUARD
  • AGARRE ADAPTABLE + PROTECCIÓN DURADERA
  • Ajuste ambidiestro; el color oscuro oculta la suciedad
  • AGARRE FIABLE: La palma y las puntas de los dedos totalmente texturizadas funcionan como la banda de rodadura para canalizar aceites, grasa y disolventes
  • Grosor de 6 mils para mayor resistencia y durabilidad al alcance de la mano
  • 9.5” (243mm) de longitud
  • Control de la humedad sin polvo; 100 % nitrilo
  • Totalmente texturizado, 100 guantes por caja
  • Cumple con la Propuesta 65 de California

Los clientes también compraron