Motion
22211EMW33C3

NTN
22211EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08214942
No. Fabricante 22211EMW33C3
Price$431.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22211EMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08214942
No. Fabricante 22211EMW33C3
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
Price$431.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.814 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359804911
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253063964

Descripción general

Descripción del fabricante
22211EMW33C3 RODILLO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron