Motion
23032EAW33C4

NTN
23032EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08215044
No. Fabricante 23032EAW33C4
Precio2,101.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23032EAW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08215044
No. Fabricante 23032EAW33C4
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
Precio2,101.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    20.547 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359795141
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359795141

Descripción general

Descripción del fabricante
23032EAW33C4 RODILLO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo