Motion
230/530BL1D1X4PX50

NTN
230/530BL1D1X4PX50

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08215051
No. Fabricante 230/530BL1D1X4PX50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
230/530BL1D1X4PX50

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08215051
No. Fabricante 230/530BL1D1X4PX50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Radio de filete
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    185 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    674.614 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359652833
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359652833

Descripción general

Descripción del fabricante
230/530BL1D1X4PX50 RODILLO ESFÉRICO