Motion
23944W33C2

NTN
23944W33C2

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 300 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #08215070
No. Fabricante 23944W33C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23944W33C2

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 300 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #08215070
No. Fabricante 23944W33C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359287233
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    a
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359287233

Descripción general

Descripción del fabricante
23944W33C2 RODILLO ESFÉRICO