Motion
23284BL1XD1W-1C2

NTN
23284BL1XD1W-1C2

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 760 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #08215112
No. Fabricante 23284BL1XD1W-1C2
Precio118,780.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23284BL1XD1W-1C2

Cojinete de rodillos esférico - 420 mm D.I., 760 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #08215112
No. Fabricante 23284BL1XD1W-1C2
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
Precio118,780.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Radio de filete
    0.2953 pulg., 7.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    272 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359877472
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359877472

Descripción general

Descripción del fabricante
23284BL1XD1W-1C2 RODILLO ESFÉRICO