Motion
TS3-23224BL1W33C4

NTN
TS3-23224BL1W33C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08215113
No. Fabricante TS3-23224BL1W33C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-23224BL1W33C4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 76 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08215113
No. Fabricante TS3-23224BL1W33C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    76 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654332
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 390 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4550253053262

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-23224BL1W33C4 RODILLO ESFÉRICO