Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 in
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieF3X
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO80067506739
Descripción general
Descripción del fabricante
F3X206-20S COJINETE