Motion
23136EMW33

NTN
23136EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08215304
No. Fabricante 23136EMW33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23136EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08215304
No. Fabricante 23136EMW33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    96 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    60.407 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    3413520310172
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    3413520310172

Descripción general

Descripción del fabricante
23136EMW33 RODILLO ESFÉRICO