Motion
22205EAKW33

NTN
22205EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08215366
No. Fabricante 22205EAKW33
Precio224.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22205EAKW33

Cojinete de rodillos esférico - 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08215366
No. Fabricante 22205EAKW33
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
Precio224.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.373 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    3413520081478
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253101666

Descripción general

Descripción del fabricante
22205EAKW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS