Motion
24026EAK30W33C4

NTN
24026EAK30W33C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08215442
No. Fabricante 24026EAK30W33C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24026EAK30W33C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 69 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08215442
No. Fabricante 24026EAK30W33C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    16.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    3413520414016
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    3413520414016

Descripción general

Descripción del fabricante
24026EAK30W33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG