Motion
24132EAK30W33C3

NTN
24132EAK30W33C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08215452
No. Fabricante 24132EAK30W33C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24132EAK30W33C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08215452
No. Fabricante 24132EAK30W33C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    53.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    3413520091545
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    3413520091545

Descripción general

Descripción del fabricante
24132EMK30W33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG