Motion
239/710L1KW33C3

NTN
239/710L1KW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 950 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08215521
No. Fabricante 239/710L1KW33C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
239/710L1KW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 950 mm D.E., 180 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08215521
No. Fabricante 239/710L1KW33C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Radio de filete
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    950 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359522655
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • RPM Máx.
    370 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359522655

Descripción general

Descripción del fabricante
239/710L1KW33C3 RODILLO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos