Motion
23028EANRW33C2

NTN
23028EANRW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #08215543
No. Fabricante 23028EANRW33C2
Precio1,948.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23028EANRW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #08215543
No. Fabricante 23028EANRW33C2
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
Precio1,948.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    53 mm
  • Clasificación de precisión
    Estándar
  • Peso
    2.817 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359818406
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359818406

Descripción general

Descripción del fabricante
23028EANRW33C2 RODILLO ESFÉRICO