Motion
34-8453/S
Guantes de hilo diseñados en punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo de primera calidad en la palma, los dedos y los nudillos - Palma de micropuntos
Artículo MI #08216593
No. Fabricante 34-8453/S
Precio14.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de hilo diseñados en punto sin costuras con agarre de microespuma recubierto de nitrilo de primera calidad en la palma, los dedos y los nudillos - Palma de micropuntos
Artículo MI #08216593
No. Fabricante 34-8453/S
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
Precio14.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    50 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Conocido y amado en todo el mundo, MaxiFlex® se ha convertido en el estándar mundial para guantes de manipulación de precisión en entornos secos. La gente nos ha pedido que hagamos un MaxiFlex® resistente al corte que siga siendo superfino, flexible, hábil y cómodo. Así que lo hicimos. Aquí está. Lo llamamos MaxiFlex® Cut.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4331
  • Características
    Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Calibre de punto
    15
  • Sin látex
    Sí
  • Material del revestimiento
    Hierro diseñado
  • Número de Upc del fabricante
    616314156311
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314156311

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 34-8453/SM
  • Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Los micropuntos elevados aumentan la durabilidad y ofrecen más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes y, al mismo tiempo, mantienen altos niveles de comodidad.
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil.
  • 360° transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual.
  • Forma, ajuste y sensación: imita la “mano en reposo”, reduciendo la fatiga de la mano y aumentando la comodidad.
  • Tecnología de punto más reciente: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo.
  • Penetración constante del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel.
  • El agarre optimizado gracias a nuestro acabado de microcopa permite un agarre controlado.
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH.
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso.
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel.
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico que hay detrás de este producto.