Motion
SBKCFWA732-300EP-B5-GS

BOSTON GEAR
SBKCFWA732-300EP-B5-GS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #08216695
No. Fabricante SBKCFWA732-300EP-B5-GS
Precio7,078.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCFWA732-300EP-B5-GS

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #08216695
No. Fabricante SBKCFWA732-300EP-B5-GS
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
Su precio$7,078.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    80.1 lb, 36.33 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H12526-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCFWA732-300EP-B5-GS