Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro20.4800 pulg.
- En general Ancho2.1300 pulg.
- Peso101 lb
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje interno
- Número de dientes de engranaje65
- Tipo de productoAnillos giratorios
- Serie3000
- Tipo de cojineteContacto de cuatro puntos
Descripción general
- Las unidades Rotek Serie 3000 son una evolución del diseño clásico de rodamiento giratorio de contacto de cuatro puntos, con construcción de canalización endurecida por inducción, el mayor grado de envoltura de canalización y separadores de bola duraderos
- Dentro de los límites de sus capacidades, ofrecen una combinación óptima de economía, fiabilidad y durabilidad
- Capacidad de empuje de 100,000 a 3,600,000 lb
- Capacidad de momento de 20,000 a 8,300,000 ft-lbs
- Capacidad radial de 20,000 a 1,000,000 lb
- Aplicaciones: grúas y excavadoras, apiladores/recuperadores, rotadores de carretillas elevadoras, plataformas giratorias industriales, capitanes, torniquetes, equipos de minería, equipos mar adentro, generadores de viento y cámaras nucleares médicas