Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.202 lb
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Abrasivo de diamante capaz de eliminar formas de material o rectificado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica • La unión de resina duradera resiste el deterioro por el calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva • Diseñado para proporcionar una gran libertad• Acción de corte para el corte más rápido posible • Hay varios diseños de rueda disponibles para trabajos de ahuecado, alivio primario y secundario y final • Los orificios de eje se realizan según las especificaciones del cliente
- Número de Upc del fabricante00076308243562
- UPC_NO00076308243562
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Abrasivo de diamante capaz de eliminar material o formas de esmerilado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica
- La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva
- Diseñado para proporcionar alta libertad
- acción de corte para el corte más rápido posible
- Hay disponibles varios diseños de ruedas para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final
- Los orificios del eje se realizan según las especificaciones del cliente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.