Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- Tipo de extremoRosca de tubería nacional (NPT)
- Material de la válvulaAcero inoxidable
- Tipo de válvulaMujer-Mujer
Descripción general
- El diseño de bloqueo y purga permite purgar la presión sin alterar la instalación permanente de las tuberías, lo que permite retirar o sustituir los instrumentos de forma rápida y sencilla
- Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
- El vástago a prueba de golpes proporciona un sello de vástago secundario en la posición completamente abierta