Motion
8IA3K XBALE

GATES RUBBER CO
8IA3K XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.85 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08224917
No. Fabricante 8IA3K XBALE
Precio7.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8IA3K XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., 3000 psi / 206.85 bar de presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08224917
No. Fabricante 8IA3K XBALE
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
Su precio$7.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    854 m / 2800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.76 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574643
  • Número de Upc del fabricante
    770075715788
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Las mangueras hidráulicas de presión constante de 3000 psi de la serie PRO IA3K de Gates ofrecen rendimiento y fiabilidad. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para usos diarios. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE e ISO.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie IA3K PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075715788
  • Presión de trabajo
    3000 psi / 206.85 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8IA3KXBALE 4657-4643
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"