Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo1.80 pulg.
- Ancho del cuerpo1.500 pulg.
- Diámetro del grillete0.2500 pulg.
- Espacio libre vertical1.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManténgase por delante de la tecnología. Los candados de bloqueo Brady SafeKey, exclusivos de Brady, proporcionan la máxima precisión de llave y seguridad avanzada de llave en su programa de bloqueo.
- Material del cuerpoNailon
- Color del parachoques/cuerpoAzul
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Texto del encabezadoPELIGRO BLOQUEADO
- Incluye(1)Tecla, (1)Bloqueo
- Mecanismo claveHoja lineal SafeKey
- Retención de llaveSí
- Tipo de claveCon clave diferente
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- Número de catálogo del fabricante150251
- Número de Upc del fabricante754473610661
- Número máximo de códigos de clave diferentes100000
- Temperatura máxima de servicio250 °F
- Temperatura mínima de servicio-30 °F
- Número de pines6
- Material del grilleteAcero
- Leyenda de textoPELIGRO BLOQUEADO NO RETIRAR, PROPIEDAD DE
- UPC_NO754473610661
Descripción general
- La demanda está creciendo para obtener más posibilidades únicas de clave en el bloqueo y etiquetado: con los candados SafeKey obtiene hasta un 700% más de códigos de clave que los candados de seguridad tradicionales
- El diseño de bloqueo lineal pendiente de patente permite un corte de llave más preciso, lo que le proporciona códigos de llave más únicos y un funcionamiento de llave más suave
- Encuéntralo rápido: las llaves y los cuerpos de las cerraduras son del mismo color para ayudarte a encontrar rápidamente la llave de tu cerradura
- Obtenga años de uso con el mecanismo de bloqueo de baja fricción y el diseño duradero del cuerpo de una pieza
- Los candados de nylon con grilletes de acero son ligeros y duraderos, lo que los hace ideales para aplicaciones de bloqueo general
- Manténgalos juntos: el candado es una llave de retención para que pueda mantener su llave y candado juntos cuando no los use
- Los diferentes candados con una sola llave son ideales para iniciar o ampliar su programa de bloqueo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación