Motion
NYL-BLU-76ST-KD

BRADY
NYL-BLU-76ST-KD

Candado Safekey 150249 Lockout - Diferente con llave, Material de nailon, Acabado/revestimiento cromado, Material de grillete de acero, 0.2500 in Diámetro de grillete, Color azul, 3.000 in Espacio libre vertical
Artículo MI #08225485
No. Fabricante NYL-BLU-76ST-KD
Precio35.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
NYL-BLU-76ST-KD

Candado Safekey 150249 Lockout - Diferente con llave, Material de nailon, Acabado/revestimiento cromado, Material de grillete de acero, 0.2500 in Diámetro de grillete, Color azul, 3.000 in Espacio libre vertical
Artículo MI #08225485
No. Fabricante NYL-BLU-76ST-KD
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
Precio35.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1.80 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.500 pulg.
  • Diámetro del grillete
    0.2500 pulg.
  • Espacio libre vertical
    3.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manténgase por delante de la tecnología. Los candados de bloqueo Brady SafeKey, exclusivos de Brady, proporcionan la máxima precisión de llave y seguridad avanzada de llave en su programa de bloqueo.
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Color del parachoques/cuerpo
    Azul
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Texto del encabezado
    PELIGRO BLOQUEADO
  • Incluye
    (1)Tecla, (1)Bloqueo
  • Mecanismo clave
    Hoja lineal SafeKey
  • Retención de llave
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Número de catálogo del fabricante
    150249
  • Número de Upc del fabricante
    754473610647
  • Número máximo de códigos de clave diferentes
    100000
  • Temperatura máxima de servicio
    250 °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -30 °F
  • Número de pines
    6
  • Material del grillete
    Acero
  • Leyenda de texto
    PELIGRO BLOQUEADO NO RETIRAR, PROPIEDAD DE
  • UPC_NO
    754473610647

Descripción general

Descripción del fabricante
NYL-BLU-76ST-KD BLOQUEO
  • La demanda está creciendo para obtener más posibilidades únicas de clave en el bloqueo y etiquetado: con los candados SafeKey obtiene hasta un 700% más de códigos de clave que los candados de seguridad tradicionales
  • El diseño de bloqueo lineal pendiente de patente permite un corte de llave más preciso, lo que le proporciona códigos de llave más únicos y un funcionamiento de llave más suave
  • Encuéntralo rápido: las llaves y los cuerpos de las cerraduras son del mismo color para ayudarte a encontrar rápidamente la llave de tu cerradura
  • Obtenga años de uso con el mecanismo de bloqueo de baja fricción y el diseño duradero del cuerpo de una pieza
  • Los candados de nylon con grilletes de acero son ligeros y duraderos, lo que los hace ideales para aplicaciones de bloqueo general
  • Manténgalos juntos: el candado es una llave de retención para que pueda mantener su llave y candado juntos cuando no los use
  • Los diferentes candados con una sola llave son ideales para iniciar o ampliar su programa de bloqueo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"