Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo1.80 pulg.
- Ancho del cuerpo1.500 pulg.
- Diámetro del grillete0.2500 pulg.
- Espacio libre vertical1.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManténgase por delante de la tecnología. Los candados de bloqueo Brady SafeKey, exclusivos de Brady, proporcionan la máxima precisión de llave y seguridad avanzada de llave en su programa de bloqueo.
- Material del cuerpoAluminio anodizado
- Color del parachoques/cuerpoVerde
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Incluye(1)Tecla, (1)Bloqueo
- Mecanismo claveHoja lineal SafeKey
- Retención de llaveNo
- Tipo de claveCon clave diferente
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- Número de catálogo del fabricante150264
- Número de Upc del fabricante754473610791
- Número máximo de códigos de clave diferentes100000
- Temperatura máxima de servicio300 °F
- Temperatura mínima de servicio-30 °F
- Número de pines6
- Material del grilleteAcero
- Leyenda de textoPELIGRO BLOQUEADO NO RETIRAR, PROPIEDAD DE
- UPC_NO754473610791
Descripción general
Descripción del fabricante
ALU-GRN-38ST-KD BLOQUEO
- La demanda está creciendo para obtener más posibilidades únicas de clave en el bloqueo y etiquetado: con los candados SafeKey obtiene hasta un 700% más de códigos de clave que los candados de seguridad tradicionales
- El diseño de bloqueo lineal pendiente de patente permite un corte de llave más preciso, lo que le proporciona códigos de llave más únicos y un funcionamiento de llave más suave
- Encuéntralo rápido: las llaves y los cuerpos de las cerraduras son del mismo color para ayudarte a encontrar rápidamente la llave de tu cerradura
- Obtenga años de uso con el mecanismo de bloqueo de baja fricción y el diseño duradero del cuerpo de una pieza
- Los candados de nylon con grilletes de acero son ligeros y duraderos, lo que los hace ideales para aplicaciones de bloqueo general
- Manténgalos juntos: el candado es una llave de retención para que pueda mantener su llave y candado juntos cuando no los use
- Los diferentes candados con una sola llave son ideales para iniciar o ampliar su programa de bloqueo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature