Motion
HF713R-40-B5-H-P10

BOSTON GEAR
HF713R-40-B5-H-P10

HF713 S/R Rojo. 40:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #08225740
No. Fabricante HF713R-40-B5-H-P10
Precio2,054.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF713R-40-B5-H-P10

HF713 S/R Rojo. 40:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #08225740
No. Fabricante HF713R-40-B5-H-P10
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
Precio2,054.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P10
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107280196

Descripción general

Descripción del fabricante
HF713R-40-B5-H-P10 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"