Motion
CARA DE 69-017G HMR SFT SIN PUNTA 2D  1-1/4L

Gearwrench
69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L

Cabeza de 1-1/4 lb Martillo facial suave de acero de 2" sin cara 15" OAL, fibra de vidrio con mango de agarre
Artículo MI #08227326
No. Fabricante 69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L

Cabeza de 1-1/4 lb Martillo facial suave de acero de 2" sin cara 15" OAL, fibra de vidrio con mango de agarre
Artículo MI #08227326
No. Fabricante 69-017G HMR SFT FACE W/O TIP 2D 1-1/4L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Longitud del mango
    13 pulg.
  • Longitud del cabezal
    3 pulg.
  • Peso de la cabeza
    1-1/4 lb, 20.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    15 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Fibra de vidrio con empuñadura
  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Cara reemplazable
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Martillos faciales suaves sin caras

Descripción general

Descripción del fabricante
CARA DE 69-017G HMR SFT SIN PUNTA 2D 1-1/4L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo