Motion
7850 CMP
Carrete de manguera estilo gabinete para aceite de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en gabinete
Artículo MI #08227775
No. Fabricante 7850 CMP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera estilo gabinete para aceite de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 3000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en gabinete
Artículo MI #08227775
No. Fabricante 7850 CMP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.750 pulg.
  • Altura total
    23.000 pulg.
  • Longitud total
    22.500 pulg.
  • Ancho general
    8.000 pulg.
  • Peso
    61 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    1/2 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de un cable SAE 100R17
  • Incluye
    Manguera de conexión de 2 pies
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en gabinete
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 7850 CMP, 1/2 X 50FT
  • La Serie 7000 es muy robusta e ideal para las aplicaciones más exigentes
  • La base y el brazo guía del carrete están formados de acero de alta calidad diseñado con formas estructurales y refuerzos para producir la mayor cantidad de resistencia
  • La manguera estándar de baja presión es solo para servicio de aire o agua
  • El carrete básico sin manguera se puede utilizar para aire, agua o aceite
  • El brazo guía se ajusta a tres posiciones
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron