Motion
AA30118 L6A
Carrete de almacenamiento de manguera de varios tamaños - Unidad de motor neumático de 4 hp, sin giro - Solo almacenamiento, almacena varios tamaños a partir de 1/4 pulg. x 625 pies, 1000 psi, rojo
Artículo MI #08227801
No. Fabricante AA30118 L6A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de almacenamiento de manguera de varios tamaños - Unidad de motor neumático de 4 hp, sin giro - Solo almacenamiento, almacena varios tamaños a partir de 1/4 pulg. x 625 pies, 1000 psi, rojo
Artículo MI #08227801
No. Fabricante AA30118 L6A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1/4 pulg. x 625 pies, 3/8 pulg. x 450 pies, 1/2 pulg. x 325 pies, 3/4 pulg. x 175 pies, 1 pulg. x 100 pies
  • Tipo de tamaño del pivote
    Sin giro
  • Ancho del carrete
    18 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Sin giro - Solo almacenamiento
  • Descripción Palabra clave 2
    Almacena varios tamaños a partir de 1/4 pulgadas x 625 pies
  • Catálogo del fabricante
  • Presión nominal
    1000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete (hembra)
    Sin giro

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE ALMACENAMIENTO AA30118 L6A , CARRETE DE 18" DE ANCHO
  • Los carretes de la serie 30000 están diseñados para aplicaciones resistentes y de alta resistencia que requieren mangueras largas y una gran capacidad de almacenamiento
  • Construcción unitaria totalmente atornillada sin soldaduras a la fatiga, pivote de flujo completo y marco de acero de gran calibre, carrete y tambor que garantizan una vida útil más larga
  • Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones de la Serie 30000 son ideales para uso industrial o en campo, como aplicaciones de cuidado del césped, control de plagas y lavado industrial
  • Fácil sustitución de la manguera: el cuello de ganso se puede quitar fácilmente para simplificar la adición de largos tramos de manguera al carrete
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Opciones de motor: proporcionan un método sencillo para rebobinar largos tramos de manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno