Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera24 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.470 pulg.
- Peso24.2 lb
Detalles
- AplicaciónServicio de aire
- Descripción Palabra claveManguera de 1/4 pulg. x 24 pies
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- IncluyeLado de la caja giratoria
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónServicio de aire a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer