Motion
AV5425 ELP
Carrete de manguera de ventilación para servicio de aire a baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #08227838
No. Fabricante AV5425 ELP
Precio676.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de ventilación para servicio de aire a baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #08227838
No. Fabricante AV5425 ELP
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
Precio676.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.470 pulg.
  • Altura total
    20.000 pulg.
  • Longitud total
    16.250 pulg.
  • Ancho general
    9.000 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Aplicación
    Servicio de aire
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 25 pies
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Incluye
    Lado de la caja giratoria
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Servicio de aire a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567024873

Descripción general

Descripción del fabricante
AV5425 CARRETE DE MANGUERA ELP, 1/4 X 25FT
  • Compacto: diseñado para espacios reducidos de modo que pueda montarse dentro de armarios
  • Duradero: el carrete está hecho de acero industrial de gran calibre y la manguera es resistente a la abrasión/aplastamiento de trenza de un cable
  • Resistente a la corrosión: los componentes se recubren en polvo individualmente antes del montaje para un acabado uniforme casi impermeable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno