Motion
CTJ6200HN
Carrete de manguera de lavado a presión industrial ligero para agua a alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 200 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #08227873
No. Fabricante CTJ6200HN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de lavado a presión industrial ligero para agua a alta presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 200 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 3/8 NPT -
Artículo MI #08227873
No. Fabricante CTJ6200HN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    200 pies
  • Altura total
    18.5
  • Longitud total
    17
  • Ancho general
    22
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Lavado a presión
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 200 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Agua a alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CTJ6200HN CARRETE DE MANGUERA, 3/8 X 200FT
  • Los carretes de la Serie C están diseñados para aplicaciones de servicio más liviano que requieren mangueras de mayor longitud
  • Manivela con pieza giratoria de latón equilibrada y entrada de latón, serie CM es el producto de componentes más ligeros y un diseño innovador
  • Una opción económica para almacenar y recuperar la manguera
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Bajo coste: el diseño sencillo y eficaz permite el almacenamiento y recuperación económicos de la manguera
  • Fácil de manejar: el mango giratorio permite recuperar la manguera con facilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno