Motion
D9200 OMSBW-S

REELCRAFT IND. INC.
D9200 OMSBW-S

Carrete de manguera con trayectoria de fluido no corrosivo para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 75 pies, 3000 psi, acero inoxidable, 1/2 NPT - Entrada hembra, 1/2 NPT - Salida hembra
Artículo MI #08227884
No. Fabricante D9200 OMSBW-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
D9200 OMSBW-S

Carrete de manguera con trayectoria de fluido no corrosivo para aceite de presión media - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 75 pies, 3000 psi, acero inoxidable, 1/2 NPT - Entrada hembra, 1/2 NPT - Salida hembra
Artículo MI #08227884
No. Fabricante D9200 OMSBW-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Altura total
    29
  • Longitud total
    28
  • Ancho general
    14
  • Peso
    118 lb

Details

  • Aplicación
    Aceite
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 75 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en camión
  • Aplicación de presión
    Aceite de presión media
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Acero inoxidable
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE D9200 OMSBW-S, 1/2 X 75FT
  • Los carretes de manguera de acero inoxidable de Reelcraft son ideales para el procesamiento de alimentos, el preenjuague, el lavado, la transferencia de productos químicos y la manipulación de disolventes industriales
  • También apto para la costa, alta mar y a bordo de barcos en aplicaciones marinas donde el ambiente de rociado de agua salada requiere carretes de acero inoxidable
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo