Motion
D9205 OLPBW
Carrete de manguera para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 100 pies, 500 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, salida hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #08227885
No. Fabricante D9205 OLPBW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para aire/agua a baja presión - Diseñado para usar con manguera de 1/2 pulg. x 100 pies, 500 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, salida hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #08227885
No. Fabricante D9205 OLPBW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Altura total
    30.25
  • Longitud total
    14
  • Ancho general
    28.25
  • Peso
    116 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 100 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en camión
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    500 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
D9205 CARRETE DE MANGUERA OLPBW, 1/2 X 100FT
  • Los carretes de base móvil de la Serie 9000 ofrecen la mayor estabilidad para grandes volúmenes de aire, agua, combustible y petróleo
  • Ideal para camiones de servicio portátiles, áreas de servicio permanentes o áreas de trabajo de planta
  • Un acabado de recubrimiento en polvo horneado duradero produce un producto resistente a la corrosión adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de uso intensivo
  • Bastidor de base sustancial: el marco de ancho completo tiene la mayor cantidad de área de montaje y resistencia general de los carretes dentro de su clase
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Mecanismo de cierre robusto: el cierre y el trinquete están hechos de aluminio fundido de alta resistencia con una superficie sustancial para limitar la oportunidad de desgaste prematuro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno