Motion
D9399 OLPBW-HTH

REELCRAFT IND. INC.
D9399 OLPBW-HTH

Carrete de manguera para aire a alta temperatura de baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 100 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -
Artículo MI #08227891
No. Fabricante D9399 OLPBW-HTH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
D9399 OLPBW-HTH

Carrete de manguera para aire a alta temperatura de baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 100 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 3/4 NPT -
Artículo MI #08227891
No. Fabricante D9399 OLPBW-HTH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.075 pulg.
  • Altura total
    30.250 pulg.
  • Longitud total
    14.000 pulg.
  • Ancho general
    28.250 pulg.
  • Peso
    87.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire a alta temperatura
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 100 pies
  • Posición de la guía de la manguera
    Parte inferior derecha
  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    Caucho a alta temperatura
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Aire a alta temperatura a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
D9399 CARRETE DE MANGUERA OLPBW-HTH, 3/4 X 100FT
  • Los carretes de alta temperatura Reelcraft son ideales para su uso con compresores portátiles que funcionan a altas temperaturas y altos volúmenes de aire continuo
  • Estos carretes están clasificados para temperaturas que oscilan entre -40 °F y 212 °F (aire) - 180 °F (agua)
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Todos los componentes de acero están recubiertos de polvo para una máxima resistencia a la corrosión
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good