Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Altura total30.25
- Longitud total14
- Ancho general28.25
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 1 pulg. x 50 pies
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima210 °F
- Tipo de montajeMontaje en camión
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal3000 psi
- Color del carreteAcero inoxidable
- Entrada del carrete1 NPT - Mujer
- Salida del carrete1 NPT - Mujer
Descripción general
- Los carretes de manguera de acero inoxidable de Reelcraft son ideales para el procesamiento de alimentos, el preenjuague, el lavado, la transferencia de productos químicos y la manipulación de disolventes industriales
- También apto para la costa, alta mar y a bordo de barcos en aplicaciones marinas donde el ambiente de rociado de agua salada requiere carretes de acero inoxidable
- Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil