Motion
EA33122 M12D
Carrete de manguera de tamaño múltiple - Accionamiento de motor de 12 V CC, 3/4 NPT giratorio, Capacidad de manguera estándar de 3/4 pulg. x 225 pies, 3000 psi, Rojo
Artículo MI #08227969
No. Fabricante EA33122 M12D
Precio1,565.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de tamaño múltiple - Accionamiento de motor de 12 V CC, 3/4 NPT giratorio, Capacidad de manguera estándar de 3/4 pulg. x 225 pies, 3000 psi, Rojo
Artículo MI #08227969
No. Fabricante EA33122 M12D
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
Precio1,565.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Capacidades adicionales del tamaño de la manguera
    1 pulg. x 125 pies, 1/2 pulg. x 400 pies, 1/4 pulg. x 780 pies, 3/4 pulg. x 225 pies, 3/8 pulg. x 550 pies
  • Tipo de tamaño del pivote
    3/4 NPT
  • Peso
    73 lb
  • Ancho del carrete
    22 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Rotación
  • Descripción Palabra clave 2
    Capacidad de manguera estándar de 3/4 pulg. x 225 pies
  • Catálogo del fabricante
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete (hembra)
    3/4 NPT
  • Salida del carrete (hembra)
    3/4 NPT
  • Id. de capacidad de manguera estándar
    3/4 pulg.
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    225 pies
  • UPC_NO
    699567020417

Descripción general

Descripción del fabricante
EA33122 M12D CARRETE DE MANGUERA, 3/4 X 225FT
  • Los carretes de la serie 30000 están diseñados para aplicaciones resistentes y de alta resistencia que requieren mangueras largas y una gran capacidad de almacenamiento
  • Construcción unitaria totalmente atornillada sin soldaduras a la fatiga, pivote de flujo completo y marco de acero de gran calibre, carrete y tambor que garantizan una vida útil más larga
  • Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones de la Serie 30000 son ideales para uso industrial o en campo, como aplicaciones de cuidado del césped, control de plagas y lavado industrial
  • Fácil sustitución de la manguera: el cuello de ganso se puede quitar fácilmente para simplificar la adición de largos tramos de manguera al carrete
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Opciones de motor: proporcionan un método sencillo para rebobinar largos tramos de manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno