Especificaciones
Dimensiones
- Capacidades adicionales del tamaño de la manguera1/4 pulg. x 310 pies, 3/8 pulg. x 225 pies, 1/2 pulg. x 160 pies, 3/4 pulg. x 85 pies, 1 pulg. x 50 pies
- Tipo de tamaño del pivote3/4 NPT - Doble
- Peso81 lb
- Ancho del carrete18 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 NPT Doble giro
- Descripción Palabra clave 2Capacidad de manguera estándar doble de 3/4 pulg. x 85 pies
- Catálogo del fabricante
- Presión nominal3000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete (hembra)3/4 NPT - Doble
- Salida del carrete (hembra)3/4 NPT
- Id. de capacidad de manguera estándarManguera doble de 3/4 pulg.
- Longitud de capacidad de manguera estándarManguera doble de 85 pies
Descripción general
- Los carretes de la serie 30000 están diseñados para aplicaciones resistentes y de alta resistencia que requieren mangueras largas y una gran capacidad de almacenamiento
- Construcción unitaria totalmente atornillada sin soldaduras a la fatiga, pivote de flujo completo y marco de acero de gran calibre, carrete y tambor que garantizan una vida útil más larga
- Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones de la Serie 30000 son ideales para uso industrial o en campo, como aplicaciones de cuidado del césped, control de plagas y lavado industrial
- Fácil sustitución de la manguera: el cuello de ganso se puede quitar fácilmente para simplificar la adición de largos tramos de manguera al carrete
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- Opciones de motor: proporcionan un método sencillo para rebobinar largos tramos de manguera