Motion
F4525 OLPBW
Carrete de manguera para agente de liberación de pavimento de baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #08228039
No. Fabricante F4525 OLPBW
Precio609.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para agente de liberación de pavimento de baja presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 25 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #08228039
No. Fabricante F4525 OLPBW
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
Precio609.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Altura total
    14.125
  • Longitud total
    13.625 pulg.
  • Ancho general
    6.000 pulg.
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agente de liberación de pavimento
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 25 pies
  • Posición de la guía de la manguera
    Parte inferior derecha
  • Salida de manguera
    Sin ajuste
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Aplicación de presión
    Agente de liberación de pavimento de baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • UPC_NO
    699567008781

Descripción general

Descripción del fabricante
F4525 CARRETE DE MANGUERA OLPBW, 5/16 X 25FT
  • Veinticinco pies de manguera de agente liberador
  • Construcción de acero de grado industrial
  • Pintura en polvo resistente a la corrosión
  • Manguera suministrada sin accesorio
  • Eje de flujo completo y pieza giratoria

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo