Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera25 pies
- Altura total14.125
- Longitud total13.625 pulg.
- Ancho general6.000 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- AplicaciónAgente de liberación de pavimento
- Descripción Palabra claveManguera de 1/4 pulg. x 25 pies
- Posición de la guía de la mangueraParte superior izquierda
- Salida de mangueraSin ajuste
- Tipo de mangueraPVC
- Aplicación de presiónAgente de liberación de pavimento de baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo
Descripción general
- Veinticinco pies de manguera de agente liberador
- Construcción de acero de grado industrial
- Pintura en polvo resistente a la corrosión
- Manguera suministrada sin accesorio
- Eje de flujo completo y pieza giratoria