Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera5/8 pulg.
- Longitud de la manguera35 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.000 pulg.
- Altura total23.000 pulg.
- Longitud total22.500 pulg.
- Ancho general8.000 pulg.
- Peso55.4 lb
Detalles
- AplicaciónCentro de jardinería, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 5/8 pulg. x 35 pies
- Salida de manguera3/4 NH - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónAgua a baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/4 NH - Mujer
- Salida del carrete3/4 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar35 pies
- UPC_NO699567008750
Descripción general
- Acero reforzado: el brazo guía y la base de acero están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura