Motion
GC83050 OLP
Carrete de manguera Garden Center para agua a baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, 3/4 NH - Entrada hembra
Artículo MI #08228045
No. Fabricante GC83050 OLP
Precio1,436.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera Garden Center para agua a baja presión - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 50 pies, 250 psi, rojo, 3/4 NH - Entrada hembra
Artículo MI #08228045
No. Fabricante GC83050 OLP
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
Su precio$1,436.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.075 pulg.
  • Altura total
    28.750 pulg.
  • Longitud total
    28.750 pulg.
  • Ancho general
    10.500 pulg.
  • Peso
    87.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Centro de jardinería, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    3/4 NH - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Agua a baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/4 NH - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567024583

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA GC83050 OLP, 3/4 X 50
  • Larga vida útil del resorte: el resorte está hecho de acero de resorte de alta calidad y acondicionado para eliminar las imperfecciones
  • Resistencia estructural: los componentes del carrete están hechos de acero de grado industrial y se añaden nervaduras para proporcionar mayor estabilidad
  • Facilidad de uso: el brazo guía se puede ajustar fácilmente a numerosas posicionesEl parachoques de la manguera mantiene la longitud de manguera de trabajo deseada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo