Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Peso47 lb
Detalles
- AplicaciónAgua
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 3/4 in x 100 ft
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónAgua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/4 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/4 NH - Hombre
- Longitud de capacidad de manguera estándar100 pies
- UPC_NO699567024590