Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera75 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.075 pulg.
- Altura total28.125
- Longitud total28.000 pulg.
- Ancho general14.125
- Peso101.5 lb
Detalles
- AplicaciónCentro de jardinería, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 75 pies
- Salida de manguera3/4 NH - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Aplicación de presiónAgua a baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/4 NH - Mujer
- Salida del carrete3/4 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar75 pies
- UPC_NO699567024620
Descripción general
- Larga vida útil del resorte: el resorte está hecho de acero de resorte de alta calidad y acondicionado para eliminar las imperfecciones
- Resistencia estructural: los componentes del carrete están hechos de acero de grado industrial y se añaden nervaduras para proporcionar mayor estabilidad
- Facilidad de uso: el brazo guía se puede ajustar fácilmente a numerosas posicionesEl parachoques de la manguera mantiene la longitud de manguera de trabajo deseada