Motion
GS3050
Carretes de conexión a tierra retráctiles por resorte - Abrazadera de descarga estática, 50 pies, 100 A
Artículo MI #08228053
No. Fabricante GS3050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carretes de conexión a tierra retráctiles por resorte - Abrazadera de descarga estática, 50 pies, 100 A
Artículo MI #08228053
No. Fabricante GS3050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies

Detalles

  • Clasificación de la abrazadera
    100 AMP
  • Extremo del cable
    Abrazadera de descarga estática
  • Corriente
    100 A
  • Descripción Palabra clave
    Abrazadera de descarga estática
  • Color de la carcasa
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GS3050 CARRETE DE CONEXIÓN A TIERRA, 50FT
  • Los carretes de descarga estática Serie G se utilizan para conectar a tierra equipos que operan en atmósferas peligrosas.
  • Cuando se sujeta correctamente a tierra, el carrete de descarga estática disipa la acumulación de electricidad estática, lo que reduce las posibilidades de chispas y la posibilidad de explosión.
  • Resistencia: Fabricado con acero al carbono de grado industrial.
  • Diseño compacto: los carretes requieren poco espacio de montaje para aplicaciones donde el espacio es un requisito crítico.
  • Resistencia a la corrosión: los componentes de acero están recubiertos con polvo para una resistencia superior a la corrosión.
  • Cable de acero disponible con revestimiento de nailon para una vida útil más larga.
  • Ajuste fácilmente la tensión del muelle: aflojar dos tornillos permite al usuario añadir o eliminar la tensión del muelle.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"