Motion
HD74100 OHP
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 100 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en banco, montaje en camión
Artículo MI #08228071
No. Fabricante HD74100 OHP
Precio1,665.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Incluye manguera de 1/4 pulg. x 100 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -, montaje en banco, montaje en camión
Artículo MI #08228071
No. Fabricante HD74100 OHP
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
Su precio$1,665.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    100 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.580 pulg.
  • Altura total
    16.000 pulg.
  • Longitud total
    24.750 pulg.
  • Ancho general
    20.500 pulg.
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/4 pulg. x 100 pies
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    trenza de dos hilos SAE 100R2T
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en banco, montaje en camión
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    100 pies
  • UPC_NO
    699567018315

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE HD74100 OHP, 1/4 X 100FT
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de calibre pesado están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posibleEl resorte de cierre estilo torsión tiene menos tensión y mucha vida útil que los resortes tradicionales
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: la pieza giratoria de flujo completo combina el diseño y los materiales de sellado de grado más alto con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útilLa manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión indebida en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inversoSolo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good