Motion
HD76070 ELP
Carrete de manguera cerrado para trabajos pesados para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 70 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #08228074
No. Fabricante HD76070 ELP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera cerrado para trabajos pesados para aire/agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 70 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #08228074
No. Fabricante HD76070 ELP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    70 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.600 pulg.
  • Altura total
    25.000 pulg.
  • Longitud total
    23.000 pulg.
  • Ancho general
    11.000 pulg.
  • Peso
    66 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 70 pies
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
HD76070 CARRETE DE MANGUERA ELP, 3/8 X 70FT
  • Protección adicional: los carretes cuentan con una carcasa de acero que ofrece un nivel adicional de protección para la manguera contra residuos extraños potencialmente dañinos
  • Estos carretes están diseñados de manera que retirar la cubierta de cada lado permitirá el acceso a la mayoría de las piezas que se pueden reparar
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo