Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera75 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.600 pulg.
- Altura total16.000 pulg.
- Longitud total24.750 pulg.
- Ancho general20.500 pulg.
- Peso60 lb
Detalles
- AplicaciónAire a alta temperatura
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 75 pies
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraCaucho a alta temperatura
- Tipo de cierreCierre silencioso
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónAire a alta temperatura a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
Descripción general
Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA HD76075 OLP-HTH, 1/2 X 75FT
- Los carretes de alta temperatura Reelcraft son ideales para su uso con compresores portátiles que funcionan a altas temperaturas y altos volúmenes de aire continuo
- Estos carretes están clasificados para temperaturas que oscilan entre -40 °F y 212 °F (aire) - 180 °F (agua)
- Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
- Todos los componentes de acero están recubiertos de polvo para una máxima resistencia a la corrosión
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil