Motion
L 5550 123 3A-17WH-WC

REELCRAFT IND. INC.
L 5550 123 3A-17WH-WC

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de tomacorriente único, 45 pies, 20 A, 12 AWG
Artículo MI #08228088
No. Fabricante L 5550 123 3A-17WH-WC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L 5550 123 3A-17WH-WC

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de tomacorriente único, 45 pies, 20 A, 12 AWG
Artículo MI #08228088
No. Fabricante L 5550 123 3A-17WH-WC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    45 pies
  • Peso
    33 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Salida única
  • Corriente
    20 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida único
  • Mecanismo de accionamiento
    Resorte retráctil
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
L 5550 123 3A-17WH-WC SALIDA DEL CARRETE DEL CABLE
  • Acero reforzado: la base de acero robótico ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso. Solo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"